HEIKO
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内寸法(mm)
275×275×高45
210×210×高40
275×275×高45
335×335×高50
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
69440388
品番
004248326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素のピザ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。組立式の商品です。
材質
未晒クラフト紙
高さ(mm)
45
備考
オーブン使用不可
規格
10インチ用
内寸法(mm)
275×275×高45
メーカー商品コード
4248326
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。