HEIKO
食品箱 ネオクラフト ケーキボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
外寸:90×120×高90
外寸:90×120×高90
外寸:105×150×高90
外寸:120×180×高90
外寸:150×210×高90
外寸:190×240×高90
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
69440485
品番
004248400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ナチュラルなクラフトテイストのケーキ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。組立式の商品です。
用途
ケーキの持ち帰りに。
ケーキ1個用
材質
未晒クラフト紙
寸法(mm)
外寸:90×120×高90
備考
オーブン使用不可
規格
9×12
メーカー商品コード
4248400
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。