曜日別特売
004248411 食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX HEIKO 69440598

004248411 食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX HEIKO 69440598
004248411 食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX HEIKO 69440598

食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)外寸:190×192×高115
内容量1パック(10枚)注文コード69440598品番004248411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クラフト素材のデコレーションケーキ用の手提げ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。※トレーは付いていません。

用途デコレーションケーキの持ち帰りに。材質未晒クラフト紙寸法(mm)外寸:190×192×高115備考オーブン使用不可規格5号メーカー商品コード4248411電子レンジ使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。
※トレーは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする