HEIKO
食品箱 ネオクラフト キャリースイーツBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
外寸:100×280×高100
外寸:100×210×高100
外寸:100×280×高100
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
69440625
品番
004248414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ナチュラルなクラフトテイストの手提げ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。
用途
ドーナツやロールケーキを入れるのにおすすめです。
材質
未晒クラフト紙
寸法(mm)
外寸:100×280×高100
備考
オーブン使用不可
規格
10×28
メーカー商品コード
4248414
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。
※トレーは付属していません。