SWAN
ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
手のひらまわり(cm)
26±1
26±1
27±1
28±1
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
69440790
品番
004526058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
手首部分で軽く絞ってフィットできるエンボスタイプの手袋です。交換頻度の高い作業に最適です。食品衛生法規格基準適合商品です。
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
27~28
手のひらまわり(cm)
26±1
メーカー商品コード
4526058
エンボス加工
外エンボス