曜日別特売
004526059 ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ ブルー SWAN 69440799

004526059 ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ ブルー SWAN 69440799
004526059 ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ ブルー SWAN 69440799
004526059 ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ ブルー SWAN 69440799
004526059 ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ ブルー SWAN 69440799

ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
手のひらまわり(cm)27±1
内容量1パック(200枚)注文コード69440799品番004526059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

手首部分で軽く絞ってフィットできるエンボスタイプの手袋です。交換頻度の高い作業に最適です。食品衛生法規格基準適合商品です。

ブルーサイズM全長(cm)27~28手のひらまわり(cm)27±1メーカー商品コード4526059エンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする