TPMT16T308KM CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 69441008

CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード69441008品番TPMT16T308KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適用被削材:KNS●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:KM●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:617-3306アズワン品番65-8262-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする