HEIKO
再生原料HDポリ袋 手抜き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
900
900
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
69441246
品番
006658800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
再生原料40%を配合した環境にやさしいポリ袋です。
材質
HDPE+再生原料40% 乳白原反
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.035
色
白
高さ(mm)
650(穴から下の高さ:585)
規格
B2
再生材使用率(%)
40
メーカー商品コード
6658800
再生材使用
使用