HEIKO
NF(ノンフッ素) 耐油平袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
白無地
白無地
未晒無地
材質
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
メーカー商品コード
4180822
4180822
4180822
4180800
4180802
4180804
4180806
4180808
4180810
4180812
4180814
4180816
4180818
4180820
4180824
4180801
4180803
4180805
4180807
4180809
4180811
4180813
4180815
4180817
4180819
4180821
4180823
4180825
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69441648
品番
004180822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ノンフッ素の耐油袋です。パンや揚げ物などを入れるのに適した袋です。
材質
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
幅(mm)
210
色
白無地
高さ(mm)
200
規格
21-20
ベロ部分(mm)
15
メーカー商品コード
4180822