HEIKO
NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
マチ(mm)
40
40
70
90
80
材質
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
メーカー商品コード
4180901
4180900
4180901
4180902
4180903
4180904
4180905
4180906
4180907
4180908
4180909
4180910
4180911
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69441700
品番
004180901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ノンフッ素のガゼット付き耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。
材質
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
幅(mm)
115
色
未晒無地
高さ(mm)
170
規格
11.5-17
マチ(mm)
40
ベロ部分(mm)
15
メーカー商品コード
4180901