004180911 NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパック HEIKO 69441797

004180911 NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパック HEIKO 69441797
004180911 NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパック HEIKO 69441797
004180911 NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパック HEIKO 69441797

NF(ノンフッ素) 耐油ガゼットパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マチ(mm)40
材質ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g
メーカー商品コード4180911
内容量1パック(100枚)注文コード69441797品番004180911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ノンフッ素のガゼット付き耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。

材質ノンフッ素耐油未晒クラフト紙45g幅(mm)100未晒無地高さ(mm)245規格10-24.5マチ(mm)40ベロ部分(mm)15メーカー商品コード4180911
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする