HEIKO
NF(ノンフッ素) 耐油角底袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
未晒無地
白無地
未晒無地
マチ(mm)
60
60
80
90
130
105
材質
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
メーカー商品コード
4181003
4181000
4181001
4181002
4181003
4181004
4181005
4181006
4181007
4181008
4181009
4181010
4181011
4181012
4181013
4181014
4181015
4181016
4181017
4181018
4181019
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69441840
品番
004181003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
材質
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
幅(mm)
110
色
未晒無地
高さ(mm)
160
規格
2025/11/16
マチ(mm)
60
メーカー商品コード
4181003