004181103 NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック HEIKO 69442041

004181103 NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック HEIKO 69442041
004181103 NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック HEIKO 69442041
004181103 NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック HEIKO 69442041

NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マチ(mm)70
材質ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
メーカー商品コード4181103
内容量1パック(100枚)注文コード69442041品番004181103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ノンフッ素の窓付の耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。

材質ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム幅(mm)120未晒無地高さ(mm)205規格12-20.5マチ(mm)70ベロ部分(mm)15メーカー商品コード4181103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする