004181108 NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック HEIKO 69442086

004181108 NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック HEIKO 69442086
004181108 NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック HEIKO 69442086
004181108 NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック HEIKO 69442086

NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マチ(mm)80
材質ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
メーカー商品コード4181108
内容量1パック(100枚)注文コード69442086品番004181108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ノンフッ素の窓付の耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。

材質ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム幅(mm)170白無地高さ(mm)235規格17-23.5マチ(mm)80ベロ部分(mm)15メーカー商品コード4181108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする