HEIKO
NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
マチ(mm)
40
40
70
90
80
材質
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
ノンフッ素耐油晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
メーカー商品コード
4181111
4181100
4181101
4181102
4181103
4181104
4181105
4181106
4181107
4181108
4181109
4181110
4181111
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69442120
品番
004181111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ノンフッ素の窓付の耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
材質
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙40g+防曇OPPフィルム
幅(mm)
100
色
未晒無地
高さ(mm)
245
規格
10-24.5
マチ(mm)
40
ベロ部分(mm)
15
メーカー商品コード
4181111