HEIKO
NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
マチ(mm)
80
60
80
90
高さ(mm)
165
160
165
235
280
205
幅(mm)
130
90
110
130
150
160
色
白無地
未晒無地
白無地
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69442165
品番
004181204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ノンフッ素の窓付の耐油袋です。ドーナツやフライ、パンなどを入れるのに適した袋です。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
入数:100枚
材質
ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g+防曇OPPフィルム
幅(mm)
130
色
白無地
高さ(mm)
165
規格
13-16.5
マチ(mm)
80
メーカー商品コード
4181204