004181208 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 69442208

004181208 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 69442208
004181208 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 69442208
004181208 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 69442208
004181208 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 69442208

NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マチ(mm)90
高さ(mm)280
幅(mm)150
白無地
内容量1パック(100枚)注文コード69442208品番004181208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ノンフッ素の窓付の耐油袋です。ドーナツやフライ、パンなどを入れるのに適した袋です。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
入数:100枚

材質ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g+防曇OPPフィルム幅(mm)150白無地高さ(mm)280規格15-28マチ(mm)90メーカー商品コード4181208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする