004181209 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 69442217

004181209 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 69442217
004181209 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 69442217
004181209 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 69442217
004181209 NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 69442217

NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マチ(mm)90
高さ(mm)280
幅(mm)150
未晒無地
内容量1パック(100枚)注文コード69442217品番004181209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ノンフッ素の窓付の耐油袋です。ドーナツやフライ、パンなどを入れるのに適した袋です。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
入数:100枚

材質ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g+防曇OPPフィルム幅(mm)150未晒無地高さ(mm)280規格15-28マチ(mm)90メーカー商品コード4181209
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする