NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マチ(mm)90
高さ(mm)205
幅(mm)160
未晒無地
内容量1パック(100枚)注文コード69442235品番004181211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ノンフッ素の窓付の耐油袋です。ドーナツやフライ、パンなどを入れるのに適した袋です。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
入数:100枚

材質ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g+防曇OPPフィルム幅(mm)160未晒無地高さ(mm)205規格16-20.5マチ(mm)90メーカー商品コード4181211
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする