004529043 アルミケース 合紙あり HEIKO 69442269

004529043 アルミケース 合紙あり HEIKO 69442269
004529043 アルミケース 合紙あり HEIKO 69442269

アルミケース 合紙あり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
底径(Φmm)40
高さ(mm)25
内容量1本(500枚)注文コード69442269品番004529043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

業務用500枚入りのアルミカップです。合紙ありで、1枚ずつの取り出しがスムーズ。アルミ箔素材で形状をキープするので、すき間や食材にフィットさせることができ、汁気のある惣菜の液漏れがしづらくなります。オーブンでの焼成も可能です。

材質アルミ箔高さ(mm)25備考オーブン使用可規格6号深底径(Φmm)40メーカー商品コード4529043電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする