セット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部
材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他
色ベージュ
質量(g)【ケーブル】12
出力DC5V 1A(USB-A)
本体質量(g)140
入力DC5V 2A(USB-C(R))
連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間
USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30
バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24