曜日別特売
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567

 

UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567
UHM-KDR01SL ホットマット シルバー ELPA 69442567

ホットマット シルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69442567品番UHM-KDR01SL
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

お尻や足をポカポカやさしく温める
かばんに入れて持ち運べる
約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能
自動OFFタイマーで安心・安全
無音・無臭で乾燥しにくい
持ち運びにも最適なシンプルデザイン

付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)シルバー質量(g)155消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35外形寸法(cm)45×45×1.5材質(表面)ポリエステル切タイマー45分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする