Three Axis
マルチパワードライバー組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
69443605
品番
13465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
切替ボタンを軽く押すだけで、ネジの締め付け、取り外しが素早く強力にできます。
滑り止めエマストラー2体成形ハンドルです。
充電式ドライバーでも使用できます。
用途
ネジの締め付け、取り外しに
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
328
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
仕様
18ピース(Tハンドル+ソケット)
トラスコ品番
858-8582
セット内容
(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:3.0・5.0・7.0mm/6.35mm差込角ソケット:6.0・8.0・9.0・10・11・13mm/ソケットアダプター/ヘックスビット:3.0・4.0・5.0mm
種類
セット品
商品構成
セット品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません