曜日別特売
13931 貫通型 ソフトグリップ ドライバー組 Three Axis 69443955

貫通型 ソフトグリップ ドライバー組

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード69443955品番13931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
材質(グリップ)樹脂(ソフト)トラスコ品番858-8609セット内容(+)ドライバー:No.2×100mm/(-)ドライバー:1.3×6.3×100mm全長(mm)203質量(g)235種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする