サンコー(三甲)
コンテナー サンボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69444018
品番
20031400BL503
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックス#6B-4の浅型タイプ。
仕様
●容量(L):3.0●材質:PP●外寸法(mm):361×272×47●有効内寸法(mm):307×232×37
アズワン品番
65-9537-82