14213 コードセット 共用接地 DESCO 69444506

コードセット 共用接地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69444506品番14213
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様グラウンドコード先端にリング端子付トラスコ品番859-0177質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする