RELIEF
セーフティグラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
レンズ色
クリアーミラー
クリアー
クリアーミラー
フレーム色
黒
黒
黒×黄
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69445994
品番
15279
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
傷つき防止加工・くもり止め加工・紫外線カット99.9%です。
仕様
収納ポーチ付きです。
レンズ色
クリアーミラー
材質
レンズ:ポリカーボナート、フレーム:ナイロン66
トラスコ品番
859-2262
フレーム色
黒