RELIEF
セーフティグラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
レンズ色
クリアー
クリアー
クリアーミラー
フレーム色
黒×黄
黒
黒×黄
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69446037
品番
15283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
傷つき防止加工・くもり止め加工・紫外線カット99.9%です。
仕様
収納ポーチ付きです。
レンズ色
クリアー
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
トラスコ品番
859-2266
フレーム色
黒×黄