5400-61-S ジャンパー モスグリーン 5400-61シリーズ ジーベック 69446100

5400-61-S ジャンパー モスグリーン 5400-61シリーズ ジーベック 69446100
5400-61-S ジャンパー モスグリーン 5400-61シリーズ ジーベック 69446100

ジャンパー モスグリーン 5400-61シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード69446100品番5400-61-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,530

無地カラーのシンプルなデザインに、衿元からのぞく別カラーがワンポイントのアクセントとなっています。
大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、内ポケットには便利なファスナーポケットも付いています。
用途:作業全般

仕様ソフト風合い、防汚加工、防縮防シワ加工、形状安定加工、速乾性抜群種別ジャンパー材質綿100%モスグリーン番号コード:860-6278胸囲(cm)107肩幅(cm)49袖丈(cm)51着丈(cm)61アズワン品番65-8457-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする