602048 ハンス7450マスク アイビジョン 69446258

602048 ハンス7450マスク アイビジョン 69446258
602048 ハンス7450マスク アイビジョン 69446258
602048 ハンス7450マスク アイビジョン 69446258
602048 ハンス7450マスク アイビジョン 69446258

ハンス7450マスク

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●人工呼吸器用マスク アダプタ●アダプタ素材:シリコンゴム、ポリカーボネート●対応バルブ: Flexible●サンプリングポート無注文コード69446258品番602048
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

幅広い患者サイズをカバーする 5つのサイズのフェイスピース。
フェイスピースは、透明で柔らかいシリコンゴム製の一体型マスクです。
別売:ヘッドギア、バルブ、アダプタ
アダプタはサンプリングポート有無が選べます。別売:マスク、ヘッドギア、バルブ。

仕様●人工呼吸器用マスク アダプタ●アダプタ素材:シリコンゴム、ポリカーボネート●対応バルブ: Flexible●サンプリングポート無アズワン品番65-8531-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする