曜日別特売
16IR150ISO-TQ PR1515 ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT 京セラ 69446676

ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
トラスコ品番
857-9473
注文コード
69446676
品番
16IR150ISO-TQ PR1515
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。

用途
内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種
材質
PVDコーティング
仕様
さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好
トラスコ品番
857-9473
質量(g)
4.8
切刃長さ(mm)
9.525
厚さT(mm)
3.68
呈色
黒赤色
構成
MEGACOAT NANO
適合ホルダ
SINR-16型/CINR-16型
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
TQタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする