RELIEF
ステン用 コバルトハイスドリル 六角軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
69448225
品番
21902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.5-2.0-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0
溝長(mm)
75
トラスコ品番
859-2321
セット内容
1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
6.35