221302 ハンドプラスボード ホワイトタイプ マイゾックス 69448934

 

221302 ハンドプラスボード ホワイトタイプ マイゾックス 69448934
221302 ハンドプラスボード ホワイトタイプ マイゾックス 69448934
221302 ハンドプラスボード ホワイトタイプ マイゾックス 69448934

ハンドプラスボード ホワイトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示項目工事名、工種、測点
内容量1個注文コード69448934品番221302
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ボード両面に書き込みができます。(裏面は枠線のみ)
ボード両面はスチールなのでマグネットシートが使えます。
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能です。
4段階のシャフト、ボード角度調整が可能です。
便利なマーカーホルダーと指ガード付です。

用途
工事記録写真
材質(表面)スチール付属品伸縮シャフト、マーカー1本、ボード1枚、吊下げ式ケーストラスコ品番835-3106質量(g)140縦(mm)107横(mm)152表示項目工事名、工種、測点シャフト寸法(mm)215~625マイゾックスコード221302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする