221304 ハンドプラスボード ホワイトタイプ マイゾックス 69448952

 

221304 ハンドプラスボード ホワイトタイプ マイゾックス 69448952
221304 ハンドプラスボード ホワイトタイプ マイゾックス 69448952
221304 ハンドプラスボード ホワイトタイプ マイゾックス 69448952
221304 ハンドプラスボード ホワイトタイプ マイゾックス 69448952

ハンドプラスボード ホワイトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
表示項目工事件名、工事場所、施工者
内容量1個注文コード69448952品番221304
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ボード両面に書き込みができます。(裏面は枠線のみ)
ボード両面はスチールなのでマグネットシートが使えます。
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能です。
4段階のシャフト、ボード角度調整が可能です。
便利なマーカーホルダーと指ガード付です。

用途
工事記録写真
材質(表面)スチール付属品伸縮シャフト、マーカー1本、ボード1枚、吊下げ式ケーストラスコ品番835-3108質量(g)140縦(mm)107横(mm)152表示項目工事件名、工事場所、施工者シャフト寸法(mm)215~625マイゾックスコード221304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする