商品単体画像
日本サニパック
西宮指定袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(30冊×10枚)
1箱(30冊×10枚)
1箱(30冊×20枚)
容量(L)
45
45
15
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30冊×10枚)
注文コード
69451317
品番
GN1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
兵庫県西宮市でお使いいただける指定ゴミ袋です。ごみの分別方法等については、西宮市のホームページなどをご確認ください。
用途
ゴミ袋
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.025
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。