曜日別特売
CM20 moichido 日本サニパック 69451369

商品単体画像

moichido

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(20冊×50枚)
容量(L)20
厚さ(mm)0.013
内容量1箱(20冊×50枚)注文コード69451369品番CM20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

リサイクル原料配合でバージンポリエチレン使用量を約65%削減のゴミ袋
リサイクル原料を使用しても経済的かつリーズナブル価格でのご提供が可能!
天然ライムストーン配合ごみ袋の為、製造・燃焼時時のCO2排出量を約20%削減します。
グリーン購入法適合品、エコマーク取得品

用途
ゴミ袋
材質HD+CC厚さ(mm)0.013半透明容量(L)20エコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)40エコマーク認定番号25 128 003再生材使用使用
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする