曜日別特売
27583 六角軸 3枚刃面取りカッター RELIEF 69452005

六角軸 3枚刃面取りカッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)62
内容量1個注文コード69452005品番27583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
全長(mm)62軸径六角軸6.35mm切刃形状3枚刃材質ハイス鋼仕様3枚刃トラスコ品番859-2473サイズΦ16.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69451996
2024-09-11
用途: 現場での皿ネジ用穴加工
都築工芸

肉厚の鉄板やFBへの皿穴加工には向いてない気がする。
新品からあまり切れなかった。
鉄に対してはせいぜい穴バリの面取り用くらいかなぁ
アルミなどの柔らかい素材用としては良いのかもしれない。

対象商品 : 69451978
2021-12-25
用途: 鉄キリで穴あけした後のバリ取り
株式会社ファイヤピット

めっちゃ切れる。耐久性もある。
切れすぎてチカラの加減をしなくれていけない笑。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする