2402 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452489

ファスナーポケット(別色参考)

2402 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452489
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452489
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452489
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452489
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452489
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452489
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452489
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452489
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452489
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452489
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452489

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
ブラック
内容量1着注文コード69452489品番2402
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

新次元のストレッチ素材を採用した、ストレスフリーなベーシックブルゾン
軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現
二酸化炭素排出量(kg-CO2):8.874 (kg-CO2)

仕様帯電防止、ストレッチ、防汚ブラックサイズ6L適合規格JIS T8118胸廻(cm)148肩幅(cm)59袖丈(cm)64着丈(cm)71素材ダブルフェイスニット(スクラムテック(R)-U) ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする