曜日別特売
4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681

ファスナーポケット(別色参考)

4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681
4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681
4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681
4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681
4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681
4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681
4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681
4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681
4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681
4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681
4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681
4201 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 69452681

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着シルバーグレーサイズSS注文コード69452681品番4201
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

タテ×ヨコ 全方向ストレッチ素材でストレスフリー
軽量かつ肌側がサラサラ快適素材を採用
洗練されたスタイリッシュなデザインが様々な職種にマッチ
二酸化炭素排出量(kg-CO2):11.035 (kg-CO2)

仕様帯電防止、ストレッチ、軽量素材シルバーグレーサイズSS適合規格JIS T8118胸廻(cm)100着丈(cm)63裄丈(cm)73.5素材制電ストレッチピケ ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする