曜日別特売
VAU-410 ステンレス垂直基板取付スペーサー/VAU 廣杉計器 69452715

ステンレス垂直基板取付スペーサー/VAU

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじ径M4(0.7)
全長(mm)10
内容量1袋(50個)注文コード69452715品番VAU-410
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
幅(mm)10全長(mm)10高さ(mm)10材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M4(0.7)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする