RELIEF
六角軸ドリル 一体型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
5.5
5.5
6.0
6.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69452732
品番
26042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(mm)
112
トラスコ品番
859-2354
刃径(mm)
5.5
仕様
先端角135度、刃先シンニング加工、ドリルと軸が一体型で強度UP
材質
コバルトハイス鋼
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35