RELIEF
六角軸ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
3.2
2.6
2.9
3.0
3.2
全長(mm)
86
79
83
86
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69453396
品番
26227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
全長(mm)
86
トラスコ品番
859-2368
刃径(mm)
3.2
仕様
先端角118度
材質
ハイス鋼
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35