B6057 カラートンネル230 トーエイライト 69453415

 

B6057 カラートンネル230 トーエイライト 69453415
B6057 カラートンネル230 トーエイライト 69453415
B6057 カラートンネル230 トーエイライト 69453415

カラートンネル230

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード69453415品番B6057
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

子どもたちが夢中で遊べるトンネルです。
マジックベルト式で連結可能(B-6057・B-6048・B3799)。
つなげて、ならべて様々な形を創造してください。
コンパクト収納支えフレーム4本付。

材質フレーム:合成樹脂15mm、布:ナイロン素材(メッシュ)質量(kg)1.3幅(cm)62長さ(cm)232高さ(cm)62アズワン品番64-9532-69厚さ(cm)10
注意
※カラーの配列は実物と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする