RELIEF
六角軸ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)
3.7
2.6
2.9
3.0
3.2
全長(mm)
90
79
83
86
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69453448
品番
26232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
90
トラスコ品番
859-2373
刃径(mm)
3.7
仕様
先端角118度
材質
ハイス鋼
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35