トーエイライト
カラートンネル用ハウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69453449
品番
B3801
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
子どもたちが夢中で遊べるトンネルです。
つなげて、ならべて様々な形を創造してください。
連結はマジックベルト式でとっても簡単です。
材質
フレーム:合成樹脂15mm、布:ナイロン
質量(kg)
2
寸法(cm)
90×90
高さ(cm)
123
アズワン品番
64-9531-99
注意
※カラーの配列は実物と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません