RELIEF
六角軸 テーパードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
3.0
3.0
4.0
5.0
全長(mm)
110
110
120
130
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69453484
品番
26304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
刃径(mm)
3.0
材質
HSS + TIN
全長(mm)
110
トラスコ品番
859-2381
シャンク
6.35
ねじれ角(°)
六角軸