B2581 コートブラシPP トーエイライト 69453616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コートブラシPP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)1200×1350
内容量1本注文コード69453616品番B2581
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ウェーブ加工ブラシは衝撃吸収に優れ、跳ねにくいブラシです。跳ねを抑えるひも付グリップ補強入り一体型大型ジョイント金具採用整理に便利な固定フック付ハンドル付

幅(cm)120質量(kg)3材質(ブラシ部)ポリプロピレンウェーブ加工(毛の長さ10cm)材質(柄部)アルミ(サイズ25mm×135cm)寸法(幅W×長さL)(mm)1200×1350アズワン品番64-9509-19繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする