曜日別特売
26692 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF 69453694

4枚刃マルチ超硬ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード69453694品番26692
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
刃径(mm)6材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)72シャンク形状仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2413適合機種電気ドリル・振動ドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-06
用途: 鉄板とコンクリートの穴あけ
不動産業

簡単に穴あけ出来ました。初心者なんでよくわからないままに超硬を信用して購入しました。
アルミの板では簡単に穴があきました。
鉄の板でも簡単に穴があきました。
ステンレス板はちょっとムリでした。
コンクリートの穴あけ出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする