H7345 ジャンプ&スプリングマット2 トーエイライト 69453826

 

H7345 ジャンプ&スプリングマット2 トーエイライト 69453826
H7345 ジャンプ&スプリングマット2 トーエイライト 69453826

ジャンプ&スプリングマット2

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード69453826品番H7345
参考基準価格(税別)¥111,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

跳ねたり、足踏みしたり、バランス感覚を養えます。
スプリングとポリエチレンフォームの積層により安全に配慮し、また楽しく運動を行えます。

用途屋内用材質芯材:特殊スプリング、ポリエチレンフォーム、外皮:ターポリン、ポリエステルメッシュ質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200×18制限体重(kg)60/台
注意
※中央のメッシュ部分で運動を行ってください。
※規定以上の人数では運動しないでください。
※ジャンピングシェイプのような反発力はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,200/税込6,820
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする