T1877B ジャンプ&スプリングマット3 トーエイライト 69453835

 

T1877B ジャンプ&スプリングマット3 トーエイライト 69453835
T1877B ジャンプ&スプリングマット3 トーエイライト 69453835

ジャンプ&スプリングマット3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード69453835品番T1877B
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

乗って、跳ねて、降りてが楽しい!
こども達の「もっと!」が引き出せるマットです。
ジャンプ力が上がったような感覚になる反発力裏面すべり止め付。

材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、スプリング質量(kg)2アズワン品番65-0544-02厚さ(cm)14制限体重(kg)30寸法(幅W×奥行D)(cm)46×46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする